{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 32 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 31,060 mm - 32,050 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 77 mm | |
Duljina izboja L1 | 190 mm | |
Ukupna duljina L | 317 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Prsten u boji | nema | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 32 | |
EAN / GTIN | 4045197092717 | |
Broj proizvođača | 164180 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 32mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
115,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
131,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
199,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 77 mm | 77 mm | 133 mm | 133 mm |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |