{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 9,510 mm - 10,050 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 mm | |
Duljina izboja L1 | 100 mm | |
Ukupna duljina L | 168 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 10 | |
EAN / GTIN | 4045197092274 | |
Broj proizvođača | 164180 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake 10 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
32,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.427 dijelovi na zalihi
31,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
20,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
276 dijelovi na zalihi
61,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
95,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
51,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 100 | 92 | 92 | 92 | 89 | 100 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | Morse konus | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Morse konus |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,15 |