{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 33 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 32,060 mm - 33,050 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 77 mm | |
Duljina izboja L1 | 190 mm | |
Ukupna duljina L | 317 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 33 | |
EAN / GTIN | 4045197092731 | |
Broj proizvođača | 164180 33 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake 33 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
121,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
276,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
264,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
159,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 |
Duljina izboja L1 | 190 | 139 | 139 | 168 | 230 |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara | ne | ne |
Duljina rezne oštrice Ls | 77 | 25 | 25 | 133 | 210 |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod slijepe rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |