{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 33 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | po mjeri, bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | |
⌀-područje | 32,210 mm - 33,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 mm | |
Duljina izboja L1 | 139 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164359 33 | |
EAN / GTIN | 4045197770080 | |
Broj proizvođača | 164359 33 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HSS razvrtač visokih performansi HPC slijepa rupa 33 mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
264,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
121,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
276,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
159,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 |
Duljina izboja L1 | 139 | 190 | 139 | 168 | 230 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | ne | da, s 25 bara | ne | ne |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 | 77 | 25 | 133 | 210 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |