{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 34 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | po mjeri, bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | |
⌀-područje | 33,210 mm - 34,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 mm | |
Duljina izboja L1 | 139 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164359 34 | |
EAN / GTIN | 4045197770097 | |
Broj proizvođača | 164359 34 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HSS razvrtač visokih performansi HPC slijepa rupa 34 mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
272,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
216,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
127,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
284,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
410,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake |
Prsten u boji | zeleno | nema | nema | zeleno | nema |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | ne | ne | da, s 25 bara | ne |
Nazivni ⌀ DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Standard | Tvornička norma | DIN 208 B | DIN 208 B | Tvornička norma | DIN 311 |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | Morse konus | Morse konus | DIN 6535 HA s h6 | Morse konus |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 | 78 | 78 | 25 | 220 |