{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 34 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 78 mm | |
Duljina izboja L1 | 194 mm | |
Ukupna duljina L | 321 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164000 34 | |
EAN / GTIN | 4045197092052 | |
Broj proizvođača | 164000 34 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni razvrtač H7 34 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
216,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
127,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
284,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
272,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
410,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | zeleno | zeleno | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara | ne |
Nazivni ⌀ DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | Tvornička norma | Tvornička norma | DIN 311 |
Drška | Morse konus | Morse konus | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | Morse konus |
Duljina rezne oštrice Ls | 78 | 78 | 25 | 25 | 220 |