{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 | 68 mm | |
Ukupna duljina L | 138 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164000 6 | |
EAN / GTIN | 4045197091826 | |
Broj proizvođača | 164000 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni razvrtač H7 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
57,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.160 dijelovi na zalihi
20,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
13,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
386 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
64,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
35,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prsten u boji | nema | zeleno | nema | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Standard | DIN 208 B | Standard proizvođača | Standard proizvođača | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |