{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 44 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 83 mm | |
Duljina izboja L1 | 215 mm | |
Ukupna duljina L | 336 mm | |
Broj oštrica Z | 12 | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164000 44 | |
EAN / GTIN | 4045197092113 | |
Broj proizvođača | 164000 44 |