{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 35 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | po mjeri, bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | |
⌀-područje | 34,210 mm - 35,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 mm | |
Duljina izboja L1 | 139 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164359 35 | |
EAN / GTIN | 4045197770103 | |
Broj proizvođača | 164359 35 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HSS razvrtač visokih performansi HPC slijepa rupa 35 mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
273,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
216,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
128,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
285,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
159,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
243,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 139 | 195 | 195 | 139 | 177 | 175 |
Prsten u boji | zeleno | nema | nema | zeleno | nema | nema |
Ukupna duljina L | 200 | 321 | 321 | 200 | 284 | 284 |
Nazivni ⌀ DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 | 78 | 78 | 25 | 142 | 142 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |