{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 29 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | po mjeri, bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | |
⌀-područje | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 mm | |
Duljina izboja L1 | 119 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164359 29 | |
EAN / GTIN | 4045197770059 | |
Broj proizvođača | 164359 29 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HSS razvrtač visokih performansi HPC slijepa rupa 29 mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
230,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
92,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
241,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 10 | 8 |
Prsten u boji | zeleno | nema | zeleno |
Ukupna duljina L | 180 | 281 | 180 |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | ne | da, s 25 bara |
Standard | Tvornička norma | DIN 208 B | Tvornička norma |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |