{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 38 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | po mjeri, bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | |
⌀-područje | 37,210 mm - 38,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 mm | |
Duljina izboja L1 | 139 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164359 38 | |
EAN / GTIN | 4045197770134 | |
Broj proizvođača | 164359 38 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HSS razvrtač visokih performansi HPC slijepa rupa, TiAlN, nazivni ⌀ DC: 38mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
313,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
150,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
326,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
281,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 200 mm | 329 mm | 329 mm | 200 mm | 305 mm |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | ne | ne | da, s 25 bara | ne |
Standard | Tvornička norma | DIN 208 B | DIN 208 B | Tvornička norma | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 mm | 81 mm | 81 mm | 25 mm | 152 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |