{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 21,210 mm - 22,400 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 64 mm | |
Duljina izboja L1 | 156 mm | |
Ukupna duljina L | 237 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 22 | |
EAN / GTIN | 4045197092519 | |
Broj proizvođača | 164180 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake 22 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
62,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
99,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
199,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
77,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
101,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Duljina izboja L1 | 156 | 156 | 105 | 135 | 132 |
Prsten u boji | nema | nema | zeleno | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | Tvornička norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 64 | 64 | 25 | 107 | 107 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |