{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 107 mm | |
Duljina izboja L1 | 132 mm | |
Ukupna duljina L | 215 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Kvadratna drška □ | 18 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160150 22 | |
EAN / GTIN | 4045197937346 | |
Broj proizvođača | 160150 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ručni razvrtač H7, nazivni ⌀ DC: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
101,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
99,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
62,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
199,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
188,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
77,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Duljina izboja L1 | 132 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 95 mm | 135 mm |
Prsten u boji | nema | nema | nema | zeleno | zeleno | nema |
Ukupna duljina L | 215 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 160 mm | 215 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Tvornička norma | Tvornička norma | DIN 206 B |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod slijepe rupe | kod prolazne rupe |