Ručni razvrtač H7 18 mm

Artikl br.: 160150 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Kut spirale: 7-8
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 18 mm
Tolerancija H7
Rezni materijal HSS
Standard DIN 206 B
Kut spirale 7-8 stupanj
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 93 mm
Duljina izboja L1 113 mm
Ukupna duljina L 188 mm
Broj oštrica Z 8
Kvadratna drška □ 14 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 160150 18
EAN / GTIN 4045197937322

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S lijevom spiralom 7 − 8° i dugačkim uvodnim konusnim početkom od preko 1/5 duljine oštrice. Parni broj zubaca s nejednakom raspodjelom za precizne cilindrične rupe bez vidljivih tragova obrade. Cilindrična površina za brušenje koja se nalazi u ravnini rezanja zaglađuje rupu i služi kao vodilica za razvrtač.

Upotreba:

Za prolazne rupe (nije za slijepe rupe). Dobar i za prekinute rupe.

Napomena:

Ručni razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama mogu se naručiti pod br. 160200.
Za odgovarajući alat za ureznike pogledajte br. 148350; 148200; 148410 i produžetke br.149400.
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
    nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu