{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 58 mm | |
Duljina izboja L1 | 72 mm | |
Ukupna duljina L | 115 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Kvadratna drška □ | 6,3 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160150 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937223 | |
Broj proizvođača | 160150 8,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač H7 8,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
30,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
65,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 72 | 80 |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 115 | 117 |
Standard | DIN 206 B | DIN 212 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 58 | 33 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |