{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 76 mm | |
Duljina izboja L1 | 96 mm | |
Ukupna duljina L | 152 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Kvadratna drška □ | 10 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160150 13 | |
EAN / GTIN | 4045197937278 | |
Broj proizvođača | 160150 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručni razvrtač H7, nazivni ⌀ DC: 13mm
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
60,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
107,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
115,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
327 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Duljina izboja L1 | 96 mm | 104 mm | 104 mm | 99 mm | 99 mm |
Prsten u boji | nema | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Standard | DIN 206 B | DIN 8093 | DIN 8093 | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Duljina rezne oštrice Ls | 76 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Rezni materijal | HSS | VHM | VHM | VHM | VHM |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |