{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 8093 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 44 mm | |
Duljina izboja L1 | 104 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164345 13 | |
EAN / GTIN | 4045197444844 | |
Broj proizvođača | 164345 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-NC strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 13mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
107,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
115,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
60,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
327 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Duljina izboja L1 | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm | 99 mm |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | nema | zeleno | zeleno |
Standard | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Duljina rezne oštrice Ls | 44 mm | 44 mm | 76 mm | 44 mm | 44 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | HSS | VHM | VHM |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |