{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 8093 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 16,210 mm - 17,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 52 mm | |
Duljina izboja L1 | 125 mm | |
Ukupna duljina L | 175 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164345 17 | |
EAN / GTIN | 4045197444882 | |
Broj proizvođača | 164345 17 |