{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 8093 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 mm | |
Duljina izboja L1 | 91 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164345 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197328366 | |
Broj proizvođača | 164345 10,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake 10,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
91,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
23,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
37,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
99,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
32,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
40,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | zeleno | nema | nema | zeleno | nema | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 | 38 | 41 | 38 | 66 | 38 |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |