{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 62 mm | |
Duljina izboja L1 | 77 mm | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Kvadratna drška □ | 7,1 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160150 9 | |
EAN / GTIN | 4045197937230 | |
Broj proizvođača | 160150 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač H7 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
32,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
133,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 124 | 125 |
Nazivni ⌀ DC | 9 | 9 |
Standard | DIN 206 B | DIN 8093 |
Rezni materijal | HSS | HM K10 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |