{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 35 mm | |
Duljina izboja L1 | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 71 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Kvadratna drška □ | 2,8 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160150 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937131 | |
Broj proizvođača | 160150 3,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ručni razvrtač H7, nazivni ⌀ DC: 3,5mm
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
28,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
27,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 71 mm | 71 mm |
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 35 mm | 35 mm |
Kut spirale | 7-8 stupanj | 7-8 stupanj |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |