{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 mm | |
Duljina izboja L1 | 51 mm | |
Ukupna duljina L | 81 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Kvadratna drška □ | 3,55 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160150 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937155 | |
Broj proizvođača | 160150 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač H7 4,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
83,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 |
Duljina izboja L1 | 51 | 40 | 40 |
Prsten u boji | nema | zeleno | zeleno |
Nazivni ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 | 23 | 23 |
Rezni materijal | HSS | VHM | VHM |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |