{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 27 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | po mjeri, bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 26,210 mm - 27,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 mm | |
Duljina izboja L1 | 125 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164358 27 | |
EAN / GTIN | 4045197769633 | |
Broj proizvođača | 164358 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HSS razvrtač visokih performansi HPC prolazna rupa 27 mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
228,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
88,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
217,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
119,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
236,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 125 | 177 | 125 | 155 | 212 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | zeleno | nema | zeleno | nema | nema |
Ukupna duljina L | 180 | 277 | 180 | 247 | 311 |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | ne | da, s 25 bara | ne | ne |
Standard | Tvornička norma | DIN 208 B | Tvornička norma | DIN 206 B | DIN 311 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod slijepe rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |