HSS razvrtač visokih performansi HPC prolazna rupa 36H7 mm

Artikl br.: 164358 36H7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 36 mm
Prevlaka TiAlN
Tolerancija H7
Rezni materijal HSS
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Drška DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja HPC
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 25 mm
Duljina izboja L1 139 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Broj oštrica Z 8
⌀ drške Ds 25 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,45 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,3 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 164358 36H7
EAN / GTIN 4045197767875
Broj proizvođača 164358 36H7

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
45
Čelik < 900 N/mm²
P
45
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Izvedba prikladna za NC s cilindričnom ⌀ drškom za standardizirani prihvat osobito u hidrauličnim držačima ili vrlo preciznim držačima s čahurom.
Na taj način postiže se maksimalna preciznost rotacije i sigurnost procesa.
Nije više potrebno kupovat posebne prihvate.
S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za uporabu u HPC-u radi smanjenja troškova proizvodnje.
S kratkim i ravnim žlijebovima.
Podaci o toleranciji:
Mogućnost konfiguracije:
Razvrtači završno brušeni za dosjed prema vašim potrebama.
H7: Izvedba prema DIN1420 za toleranciju provrta H7.

Upotreba:

Za HPC- / HSC razvrtanje prolaznih rupa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu