{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | po mjeri, bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 7,210 mm - 7,700 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Duljina izboja L1 | 59 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164358 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197769398 | |
Broj proizvođača | 164358 7,5 |