{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 mm | |
Duljina izboja L1 | 97 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164358 18H7 | |
EAN / GTIN | 4045197767813 | |
Broj proizvođača | 164358 18H7 |