{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 | 59 mm | |
Ukupna duljina L | 101 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164341 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197464699 | |
Broj proizvođača | 164341 6,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-NC strojni razvrtači 6,4 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
133,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
52,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
105,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
85,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Duljina izboja L1 | 59 | 64 | 64 | 59 | 85,5 |
Ukupna duljina L | 101 | 101 | 101 | 101 | 151 |
Nazivni ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Drška | DIN 6535 HA | DIN 1835 A | Cilindrična drška | DIN 6535 HA | Morse konus |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 | 28 | 28 | 26 | 75 |
Rezni materijal | VHM | HSS E | HSS E | VHM | HSS |