VHM-NC strojni razvrtači, TiAlN, nazivni ⌀ DC: 0,98mm

Artikl br.: 164341 0,98
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: DIN 6535 HA

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 0,98 mm
Prevlaka TiAlN
Tolerancija H7
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
Drška DIN 6535 HA
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 6 mm
Duljina izboja L1 16 mm
Ukupna duljina L 50 mm
Broj oštrica Z 3
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,08 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 164341 0,98
Kopija
EAN / GTIN 4045197462695
Kopija
Broj proizvođača 164341 0,98
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
35
Aluminij (kratkih odlomaka)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
30
Aluminij > 10% Si
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
25
Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
30
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
25
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
20
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
15
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
10
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
15
INOX > 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
12
Ti > 850 N/mm²
prikladno za / [m/min]
S
ISO šifra:
10
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
10
CuZn
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
25
Uni
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

NC strojna izvedba slično DIN 8093 s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat osobito u hidrauličnim držačim ili vrlo preciznim držačima s čahurom. Time se postiže maksimalna koncentričnost.
Podaci o toleranciji:
Veličina 0,6 – 0,9: proizvodna tolerancija odn. tolerancija rezanja 0/+0,004 mm.
Veličina 0,98 – 20: tolerancija kod proizvodnje razvrtača odn. rezanja u skladu s DIN1420 za H7 za toleranciju rupe.
Nema potreba za posebnim držačima kod primjene GARANT-NC-razvrtača. S dugačkim žlijebovima i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za razvrtanje prolaznih provrta, jer odvojene čestice odvodi u smjeru rezanja. Vodeći konus može se koristiti i za slijepe rupe.

Napomena:

Za razvrtače poput br. 164340 i 164341 s drugim promjerima i dosjedima vidi br. 164344 i 164345.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

U košarici

U košaricu
U košaricu