{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 20 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164341 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197464262 | |
Broj proizvođača | 164341 3,4 |