{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,49 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 9 mm | |
Duljina izboja L1 | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164341 1,49 | |
EAN / GTIN | 4045197463968 | |
Broj proizvođača | 164341 1,49 |