{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 21 mm | |
Rozměr klíče 2 | 23 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 250 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 47 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 51 mm | |
Maximální výška čelisti h | 8 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754017966 | |
Číslo výrobce | 40032123 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 21X23mm
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
347,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
808 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
326 ks okamžitě k dodání
225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Délka klíče L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 250 mm |
Rozměr klíče 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |