{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 22 mm | |
Rozměr klíče 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 250 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 49 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 53 mm | |
Maximální výška čelisti h | 8 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754017980 | |
Číslo výrobce | 40032224 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 22X24mm
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
617 ks okamžitě k dodání
154,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 797 ks okamžitě k dodání
187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 239 ks okamžitě k dodání
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 042 ks okamžitě k dodání
238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Délka klíče L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm | 250 mm |
Rozměr klíče 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rozměr klíče 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |