{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 14 mm | |
Rozměr klíče 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 205 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 33 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 39 mm | |
Maximální výška čelisti h | 6 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 14X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017867 | |
Číslo výrobce | 40031417 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 14X17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
261,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
312 ks okamžitě k dodání
100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 096 ks okamžitě k dodání
109,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 668 ks okamžitě k dodání
59,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 630 ks okamžitě k dodání
169,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximální výška čelisti h | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Délka klíče L | 205 | 201 | 201 | 165 | 205 |
Rozměr klíče 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rozměr klíče 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |