{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 5,5 mm | |
Rozměr klíče 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 120 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 15 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 17 mm | |
Maximální výška čelisti h | 4 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4018754018147 | |
Číslo výrobce | 40035507 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 5,5X7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
176,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
613 ks okamžitě k dodání
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 875 ks okamžitě k dodání
78,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 829 ks okamžitě k dodání
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 120 | 122 | 122 | 120 |
Rozměr klíče 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Rozměr klíče 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |