{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 18 mm | |
Rozměr klíče 2 | 21 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 235 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 40 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 47 mm | |
Maximální výška čelisti h | 8 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754017911 | |
Číslo výrobce | 40031821 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 18X21 mm
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
358,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
167,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
233,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maximální šířka čelisti b2 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Rozměr klíče 2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |