{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 12 mm | |
Rozměr klíče 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 170 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 29 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 32 mm | |
Maximální výška čelisti h | 6 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754017805 | |
Číslo výrobce | 40031214 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 12X14mm
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 173 ks okamžitě k dodání
81,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 111 ks okamžitě k dodání
90,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání
52,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
383 ks okamžitě k dodání
150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Maximální výška čelisti h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Délka klíče L | 170 mm | 171 mm | 171 mm | 150 mm | 170 mm |
Rozměr klíče 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |