{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 140 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 20 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 22 mm | |
Maximální výška čelisti h | 4 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754017737 | |
Číslo výrobce | 40030809 |