{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 19 mm | |
Rozměr klíče 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 235 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 44 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 49 mm | |
Maximální výška čelisti h | 8 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754017928 | |
Číslo výrobce | 40031922 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 19X22mm
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
622 ks okamžitě k dodání
154,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 988 ks okamžitě k dodání
154,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
790 ks okamžitě k dodání
99,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Maximální výška čelisti h | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8,5 mm | 8 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Délka klíče L | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 200 mm | 235 mm |
Rozměr klíče 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rozměr klíče 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |