{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 24 mm | |
Rozměr klíče 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 280 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 54 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 60 mm | |
Maximální výška čelisti h | 9 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754018000 | |
Číslo výrobce | 40032427 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 24X27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
428,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
924 ks okamžitě k dodání
194,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 317 ks okamžitě k dodání
218,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
938 ks okamžitě k dodání
283,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Délka klíče L | 280 | 265 | 265 | 280 |
Rozměr klíče 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |