{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 17 mm | |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 220 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 40 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 43 mm | |
Maximální výška čelisti h | 7 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754017898 | |
Číslo výrobce | 40031719 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 17X19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
404 ks okamžitě k dodání
277,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 102 ks okamžitě k dodání
125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 985 ks okamžitě k dodání
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 918 ks okamžitě k dodání
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 748 ks okamžitě k dodání
178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 220 | 220 | 220 | 180 | 220 |
Rozměr klíče 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Rozměr klíče 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |