{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 17 mm | |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 220 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 40 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 43 mm | |
Maximální výška čelisti h | 7 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197159304 | |
Číslo výrobce | 610950 17X19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 17X19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 705 ks okamžitě k dodání
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 000 ks okamžitě k dodání
125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 443 ks okamžitě k dodání
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 371 ks okamžitě k dodání
178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Délka klíče L | 220 mm | 220 mm | 180 mm | 220 mm |
Rozměr klíče 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |