{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 16 mm | |
Rozměr klíče 2 | 18 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 201 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 36 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 40 mm | |
Maximální výška čelisti h | 7 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197159298 | |
Číslo výrobce | 610950 16X18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč 16X18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 510 ks okamžitě k dodání
120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
992 ks okamžitě k dodání
81,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 186 ks okamžitě k dodání
185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Délka klíče L | 201 | 201 | 170 | 220 |
Rozměr klíče 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rozměr klíče 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |