{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 14 mm | |
Rozměr klíče 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 186 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 33 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 35 mm | |
Maximální výška čelisti h | 6 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197159274 | |
Číslo výrobce | 610950 14X15 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, chromovaný, Rozměry klíčů: 14X15mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 956 ks okamžitě k dodání
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
716 ks okamžitě k dodání
89,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 621 ks okamžitě k dodání
135,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Délka klíče L | 186 mm | 186 mm | 190 mm |
Rozměr klíče 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rozměr klíče 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |