Sada nářadí, 21dílná v pouzdře na zip 21

Artiklové číslo: 680135 21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 21
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 680135 21
EAN / GTIN 4062406199937
Číslo výrobce 680135 21

Popis

Rozsah dodávky:

Svinovací metr: 1 ks č. 462014 vel. 3
Oboustranný otevřený klíč: po 1 ks č. 610950 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou v plastovém držáku: 1 ks č. 627225 vel. 9
Šroubovák pro šrouby Pozidriv: po 1 ks č. 660701 vel. 3,5; 4; 5,5
Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 668401 vel. 1; 2
Kombinované kleště: 1 ks č. 701515 vel. 160
Ukládání v tašce na zip: 1 ks č. 691536

Poznámka:

Nářadí se dodává osazené v nástrojové tabuly.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku