{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 24 mm | |
Rozměr klíče 2 | 26 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 265 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 54 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 58 mm | |
Maximální výška čelisti h | 9 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197281401 | |
Číslo výrobce | 610950 24X26 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 24X26 mm
na poptávku
Ihned k dodání
527 ks okamžitě k dodání
230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
215,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
858 ks okamžitě k dodání
295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 54 | 54 | 54 |
Maximální šířka čelisti b2 | 58 | 58 | 58 |
Délka klíče L | 265 | 265 | 270 |
Rozměr klíče 1 | 24 | 24 | 24 |
Rozměr klíče 2 | 26 | 26 | 26 |