{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 21 mm | |
Rozměr klíče 2 | 23 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 245 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 47 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 51 mm | |
Maximální výška čelisti h | 8 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197280794 | |
Číslo výrobce | 610950 21X23 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 21X23 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 072 ks okamžitě k dodání
186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
154,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
234,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 47 | 47 | 47 |
Maximální šířka čelisti b2 | 51 | 51 | 51 |
Maximální výška čelisti h | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 245 | 245 | 250 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |