{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 5,5 mm | |
Rozměr klíče 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 122 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 15 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 17 mm | |
Maximální výška čelisti h | 4 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441423 | |
Číslo výrobce | 610950 5,5X7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 5,5X7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 053 ks okamžitě k dodání
80,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
618 ks okamžitě k dodání
75,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 931 ks okamžitě k dodání
116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximální výška čelisti h | 4 | 4 | 4 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rozměr klíče 2 | 7 | 7 | 7 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |