{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 13 mm | |
Rozměr klíče 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 186 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 33 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 35 mm | |
Maximální výška čelisti h | 6 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197159250 | |
Číslo výrobce | 610950 13X15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 13X15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
466 ks okamžitě k dodání
102,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání
88,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 109 ks okamžitě k dodání
160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální šířka čelisti b1 | 33 | 33 | 33 |
Maximální šířka čelisti b2 | 35 | 35 | 35 |
Maximální výška čelisti h | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 186 | 186 | 190 |
Rozměr klíče 1 | 13 | 13 | 13 |
Rozměr klíče 2 | 15 | 15 | 15 |