{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 10 mm | |
Rozměr klíče 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 171 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 26 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 31 mm | |
Maximální výška čelisti h | 6 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197159236 | |
Číslo výrobce | 610950 10X13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 10X13 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 810 ks okamžitě k dodání
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 851 ks okamžitě k dodání
74,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 496 ks okamžitě k dodání
5,41 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | ne | ne | ne |
szikramentes | ne | ne | ne |
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b2 | 31 | 31 | 31 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcsnyílás 2 | 13 | 13 | 13 |