{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 41 mm | |
Rozměr klíče 2 | 46 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 400 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 88 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 95 mm | |
Maximální výška čelisti h | 12 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197441522 | |
Číslo výrobce | 610950 41X46 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 41X46 mm
na poptávku
Ihned k dodání
446 ks okamžitě k dodání
1 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
181 ks okamžitě k dodání
956,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne |
Nejiskřící | ne | ne |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b2 | 95 | 95 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rozměr klíče 1 | 41 | 41 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |